曜日別特売

マルチボルテージヘアードライヤー 冷風機能付き

マルチボルテージヘアードライヤー 冷風機能付き - カシムラマルチボルテージヘアードライヤー 冷風機能付き - カシムラマルチボルテージヘアードライヤー 冷風機能付き - カシムラマルチボルテージヘアードライヤー 冷風機能付き - カシムラマルチボルテージヘアードライヤー 冷風機能付き - カシムラマルチボルテージヘアードライヤー 冷風機能付き - カシムラ

日本でも海外でも使える電圧切替式のドライヤー。
冷風機能付きで、しっかりスタイリング。
コンパクトに持ち運べる便利な折りたたみ式。

消費電力(W)AC100V/800、AC240V/1500色(本体)パールホワイト付属品ノズル/電圧切替スイッチ用具質量(g)460電源(V)AC100~120/AC220~240(手動切替式)コード長さ(m)約1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×76×230付属装置温度過昇防止:サーモスタット、温度ヒューズ電源プラグ(本体)Aプラグ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79881036NTI-139AC100V/800、AC240V/1500460
オープン
2,490
2,739(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする