ブレイン
メッシュクールロングベスト(保冷剤別売)
防護服、作業服を着た上から着用できるメッシュベストです。保冷剤を入れられるポケットが合計6箇所。サイズはフリーサイズ。サイドのマジックテープで調整可能です。金具は使っていないので安心です。
用途
熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に
セット内容
ベスト×1着
材質
ポリエステル100%
サイズ
フリーサイズ
着丈(cm)
62
対応
アルミ保冷剤(BR-538、BR-539):(約)160×170mm
内容量
1着
注意
※保冷剤は付属しておりません。
※保冷剤用ポケットサイズ:内側(約)165×175mm
※サイズは目安です。体形その他の条件でフィット感が異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79885516
BR-732
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください