曜日別特売

バキュームクリーナー

バキュームクリーナー - STANLEY(Stanley Black & Decker)バキュームクリーナー - STANLEY(Stanley Black & Decker)バキュームクリーナー - STANLEY(Stanley Black & Decker)バキュームクリーナー - STANLEY(Stanley Black & Decker)バキュームクリーナー - STANLEY(Stanley Black & Decker)

乾湿両用バキュームクリーナー
羽根材質アルミ製3枚羽根

用途ブロア機能付き仕様ブロア機能有り付属品ホース、延長管(3本)、合成繊維フィルター+クランプリング、紙パック、スポンジフィルター、 隙間ノズル、ガルパーノズル、フロアブラシ、フロアノズル幅(mm)約290質量(kg)4.8シルバー高さ(mm)約430奥行(mm)約290容量(L)約 11(※表示は実際のタンク容量であり、運転中に利用可能な容量ではありません。)消費電力(W)800コード長さ(m)3吸込仕事率(W)120集塵容量(L)約 8.7(※運転中に利用可能な容量です。)最大風量(m3/min)約 1.56真空度(kPa)最大13定格電源100V 50/60Hz運転音(dB)(A)約76内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79884204SL18210-3B
オープン
8,988
9,887(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする