天井吊下型 LEDペンダント 直付タイプ LED電球交換型 白熱電球40形1灯器具相当

天井吊下型 LEDペンダント 直付タイプ LED電球交換型 白熱電球40形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LEDペンダント 直付タイプ LED電球交換型 白熱電球40形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LEDペンダント 直付タイプ LED電球交換型 白熱電球40形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LEDペンダント 直付タイプ LED電球交換型 白熱電球40形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)
幅(mm)Φ120質量(kg)0.5取付【コードアジャスタ】取付可能(別売:LK01089)高さ(mm)122取付方式天井吊下型、直付タイプフランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)4.3全高(mm)700~1200調整可能口金E17光源LED(電球小形電球タイプ4.3W1灯)取付場所55°までの傾斜天井に取付可能コード50cm収納可能エネルギー消費効率(Lm/W)62.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.075光束(Lm)【器具】268明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能内容量1台
注意
※LED電球専用商品です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79885866LGB15473ネイビー2700電球色
21,200
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
79885875LGB15474ネイビー3500温白色
21,200
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
79885884LGB15478テラコッタ2700電球色
21,200
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
79885900LGB15479テラコッタ3500温白色
21,200
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする