天井吊下型 LEDペンダント 直付タイプ LED電球交換型 白熱電球25形1灯器具相当

天井吊下型 LEDペンダント 直付タイプ LED電球交換型 白熱電球25形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LEDペンダント 直付タイプ LED電球交換型 白熱電球25形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)
幅(mm)Φ200質量(kg)0.6取付【コードアジャスタ】取付可能(別売:LK01089)高さ(mm)174フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)700~1200調整可能口金E26光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯)取付場所55°までの傾斜天井に取付可能コード50cm収納可能色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.057光束(Lm)【器具】225明るさ25形電球1灯器具相当デザインVintage演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能内容量1台
注意
※LED電球専用商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79885909LGB15807ブラックレザーサテン仕上
26,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
79885918LGB15808真ちゅう色
32,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする