曜日別特売

天井埋込型 LDL40×6 直管LEDランプベースライト・システムベースライト 本体のみ

天井埋込型 LDL40×6 直管LEDランプベースライト・システムベースライト 本体のみ - Panasonic(パナソニック)

先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です

取付水平天井埋込専用電圧(V)100~242本体亜鉛鋼板ランプ別売適合ランプ直管LEDランプ用電源ユニット内蔵反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)内容量1台
注意
※本体のみの販売です。パネル・ランプ・取付枠は別売りです。

※1400lmランプ使用不可

※写真はイメージ画像です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79885927FYY26600CLT9
298,000
189,800
208,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする