トライメイト
5ダイヤル式ハンドルロック
こんなお得な商品も!
ハンドルロック ダイヤル式 盗難防止用
モノタロウ
¥
4,998
税込
¥
5,498
(14)
5ダイヤル式のハンドルロックです。簡単にハンドルに装着できる盗難防止用品です。
用途
車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に
材質
ABS、合金
寸法(mm)
約460×100×25
質量(g)
約1850
内容量
1個
注意
※ダイヤル式のロックなので暗証番号忘れてしまうと開錠することが出来ないので注意してください。
※使用可能寸法内であっても車種によっては使用できない場合があるので、そういった場合は絶対に無理に使用はしないで下さい。
※ハンドルの形状や材質によっては長時間使用した場合ハンドルに跡が残る場合があるので注意して下さい。
※本製品を使用中のイタズラや盗難に関しては一切責任を負いかねます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79885717
AFF-HR5-BK
オープン
¥
7,988
¥
8,787
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください