DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ウエストダストボックス
携帯用軽量びっくりバケツ
スプリング内蔵でパッと開く
コンパクト収納
部材収納やゴミ入れに便利
フック付
材質
PP・ポリエステル
寸法(mm)
150×150×200
質量(g)
170
容量(L)
約2.7
耐荷重(N)
9.8(1kgf)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79882890
DBX-09F
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください