みずわ工業
取水マット
防炎認定を取得した、素足専用の足ふきマットです。
吸保水性が非常に良く(6リットル/m
2
)、人の出入りの多いスベースに効果的です。
自由な大きさにカット可能です。
用途
プール・ジャグジー・シャワールーム等の出入り口で水を取るマット
材質
表/ポリエステル・PP混 ニードルパンチカーペット、裏/サーモプラスティックエラストマー(バッキング)
幅(mm)
910
厚さ(mm)
10
防炎性能試験番号
EO 020052
内容量
1巻
注意
※商品写真の色調は実物と多少異なることがあります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79884055
-
13
グレー
5
¥
42,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79884064
-
13
ベージュ
5
¥
42,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79884080
-
13
ピンク
5
¥
42,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79884089
-
13
ブルー
5
¥
42,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79884098
-
3
グレー
1.2
¥
11,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79884107
-
3
ベージュ
1.2
¥
11,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79884116
-
3
ピンク
1.2
¥
11,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79884125
-
3
ブルー
1.2
¥
11,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。