サワーロール

サワーロール - みずわ工業サワーロール - みずわ工業サワーロール - みずわ工業サワーロール - みずわ工業サワーロール - みずわ工業サワーロール - みずわ工業サワーロール - みずわ工業

暑さを感じにくく、さわやかな足ざわりの巻き取りのスノコです。
コンパクトに巻き込み移動ができ、床面掃除も簡単でメンテナンスに優れています。
裏面は全面軟質樹脂のため、滑り止め効果抜群。
つなぎ目の軟質部分は簡単にカットできるので長さ調整が可能です。

用途シャワールーム、ロッカールーム・渡り廊下・通路・シューズボックス前 等材質軟・硬質 特殊塩化ビニール【抗菌剤配合】長さ(mm)3000幅(mm)600厚さ(mm)17質量(kg)18内容量1巻
注意
※商品写真の色調は実物と多少異なることがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79884046-ブラウン
52,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22812618-ダークブラウン
52,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする