イトーキ
シンラインキャビネット・エスキャビネット用ベースW900×D500用
キャビネット本体前面とベース全面が揃い壁面のような美しい仕上がりになります。
用途
シンラインキャビネット・エスキャビネット、W900×D500用のベースです。最下段で使用するキャビネットに取り付けてください。
幅(mm)
900
質量(kg)
5
高さ(mm)
60
奥行(mm)
500
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79886295
H1A-D0690BA-W9
W9/ホワイト
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79886304
H1A-D0690BA-W7
W7/ホワイトグレー
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79886444
H1A-D0690BA-T1
T1/サテンブラック
¥
25,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません