シンラインキャビネット・エスキャビネット用ベースW800×D450用

シンラインキャビネット・エスキャビネット用ベースW800×D450用 - イトーキシンラインキャビネット・エスキャビネット用ベースW800×D450用 - イトーキシンラインキャビネット・エスキャビネット用ベースW800×D450用 - イトーキシンラインキャビネット・エスキャビネット用ベースW800×D450用 - イトーキシンラインキャビネット・エスキャビネット用ベースW800×D450用 - イトーキシンラインキャビネット・エスキャビネット用ベースW800×D450用 - イトーキシンラインキャビネット・エスキャビネット用ベースW800×D450用 - イトーキ

キャビネット本体前面とベース全面が揃い壁面のような美しい仕上がりになります。

用途シンラインキャビネット・エスキャビネット、W800×D450用のベースです。最下段で使用するキャビネットに取り付けてください。幅(mm)800質量(kg)4高さ(mm)60奥行(mm)450サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79886250H1A-M0680BA-T1T1/サテンブラック
22,200
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79886347H1A-M0680BA-W9W9/ホワイト
15,400
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79886356H1A-M0680BA-W7W7/ホワイトグレー
15,400
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする