曜日別特売

NewPro-Heelブラック

NewPro-Heelブラック - ネイラーズNewPro-Heelブラック - ネイラーズNewPro-Heelブラック - ネイラーズ

気になるかかとの角質をオフ
電動フットケアマシン「NEWプロヒール」
かかとをけずるのに一定方向に削っていませんか?
気になるかかとの角質を360度回転でなめらかにオフする電動フットケアマシンです。
・正回転/逆回転の切り替え可能
・USB電源
・無段階回転速度調節
サンディングペーパーは#100粗目、#180中粗目、#220細めの3種類が各20枚、計60枚入り。
別売りで専用サンディングペーパーもあります。

セット内容電動フットケアマシン1台ブラック質量(g)約122タイプサンディングペーパー:#100 粗目、#180 中粗目、#220 細目、各20枚 計60枚入消費電力(W)ACアダプター:5寸法(Φ×mm)30×108回転速度70~450回転入力電力(VA)ACアダプター:5/1.0内容量1個
注意
※本製品は防水ではないためドライケア用とさせていただいております。化粧水やケアローションなど使いウェットな状態でご使用する場合、本体に直接水がかからないようご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79882917NPHE-2
6,900
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする