曜日別特売

オーガナイズポーチ ミニ

オーガナイズポーチ ミニ - ライクイットオーガナイズポーチ ミニ - ライクイットオーガナイズポーチ ミニ - ライクイットオーガナイズポーチ ミニ - ライクイットオーガナイズポーチ ミニ - ライクイットオーガナイズポーチ ミニ - ライクイットオーガナイズポーチ ミニ - ライクイットオーガナイズポーチ ミニ - ライクイット

ガチャガチャしがちなガジェット類や化粧品、趣味の道具など細かいものをまとめるためのオーガナイズポーチ。
同シリーズ、タイディアップボックスと組み合わせて使えます。インナーにぴったり収まるサイズ設計で、浅型・深型兼用で使える仕様です。
ボックスに入れたままでも開け閉めしやすい両開きファスナー。大きいサイズは内ポケット付き。

材質ポリエステルグレー高さ(mm)100縦(mm)50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79883940TDP-0130ミニ100
オープン
1,600
1,760(税込)
8日以内出荷
返品不可
79883949TDP-0247レギュラー225
オープン
1,800
1,980(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする