リサイクルのウレタン素材を使用した製品になります。
緩衝性があるため、クッションなどに使用が出来ます。



椅子の修理時に座面の構造と表層の柔らかいウレタンフォームのあいだにしようしました 座り心地への影響を考えると、Webの使用の中に硬度などの機械的特性が載っているとよいと思います
オーダーメイドの靴を作る仕事で、足型採型するときのクッション用マットとして購入。ある程度荷重するので単なるウレタンよりもチップクッションを選択しましたが、モノタローのものは所々に他の部位よりもかなり硬めのチップが入っているので、素足だと粒を感じて少し違和感があります。
通常使用で椅子のクッション材などに使う場合でも、上に厚手のウレタンなどを重ねた方が座り心地が良くなるだろうと思います。
車中泊用簡易ベッド作成にて購入。
10mmか30mmで悩みましたが、30mmを購入して作成、弾力もあって寝心地も良かったです。こちらを買って正解でした。
硬質と記載されていたが、かなり柔らかい。
商品紹介ページに硬度・密度や重量/㎡等の記載が欲しい。
説明欄にも記載ありますが、若干のサイズ誤差がありますので、その前提は必須です。今回購入品だと幅方向にマイナス10ミリの誤差がありました。
嫌な臭いもなく硬さもちょうど良く値段も手頃。
よく切れるカッターで数回に分けて切ればよく切れる。
また買います
開封して長さが2000のところ1950しかなく作成に支障が出た
大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。
大きさの割に安いのでその点は良い。
硬さはちょっと固めなので硬いのが好きな人には良いかも。
様々な硬さの廃ウレタンスポンジを細切れにして固めてあるので弾力が均質ではない。所々ウレタンスポンジですらなさそうなゴミが入ってたりもする。
椅子などのクッション材として使う場合は下地に敷いて上をもっと均質なウレタンスポンジで覆うような使い方にすると良さそう。次回やる時は二弾重ねにしようと思う。
切断はカッターで切れるけども、発泡スチロールを切るときのようにボロボロ崩れてくるのでなかなか切るのは大変。切断するだけなら良いけど形を整えるのは難しい。