テンパール工業
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG)
深さ(mm)
103
横(mm)
313
分岐回路数
6
内容量
1面
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
予備回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79887178
MAG3506M
0
50A
¥
29,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
79887187
MAG34062M
2
40A
¥
31,100
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください