carerise ブラシ型ヘアアイロン

carerise ブラシ型ヘアアイロン - Amavilla

ブローする感覚で簡単スタイルチェンジ。
効率よく熱を与えることができるブラシ型ヘアアイロンは髪へのダメージを最小限に抑えて、簡単で素早いスタイリングを実現します。
マイナスイオン放出なので、スタイリングした後も潤いとツヤのある髪質に仕上げます。
ファンを内蔵する事により、本体の熱を効率よく外へ放出する事ができ、本体が熱くなりにくい構造です。
出張や国内旅行はもちろん、海外対応品なので海外旅行にも便利!

長さ(mm)【ブラシピン】18質量(g)400消費電力(W)98電源AC100-240V(自動電圧切替)コード長さ(m)約2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×270×55温度設定4段階(140℃・160℃・180℃・200℃)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79884220B-120
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする