carerise AQUA PLATE ヘアアイロン

carerise AQUA PLATE ヘアアイロン - Amavillacarerise AQUA PLATE ヘアアイロン - Amavillacarerise AQUA PLATE ヘアアイロン - Amavillacarerise AQUA PLATE ヘアアイロン - Amavillacarerise AQUA PLATE ヘアアイロン - Amavilla

AQUAPLATEとバイブレーション機能を採用したプロ専用ヘアアイロン
水分維持と摩擦軽減が特徴の「AQUAPLATE(アクアプレート)」と、ヘアサロン様より選ばれ続ける理由の
「バイブレーション機能」を搭載した毛髪への負担軽減を追求したヘアアイロン。
ムービングプレート機能で毛先カールやウェーブアレンジなど多様なヘアアレンジに対応します。

質量(g)360消費電力(W)40電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)約2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×258×35温度設定約60℃~200℃内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79884238SI-300
オープン
19,800
21,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする