FITOK
316ステンレス鋼 PVシリーズ 2方プラグバルブ
1/4回転で開閉できるコンパクト設計
タイプ
1/4"FITOK
寸法A(mm)
55.1(2.17in)
寸法B(mm)
27.4(1.08in)
Cv値
1.6
口径(mm)
4.4(0.17in)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79884265
PVSS-FL4-04
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください