FITOK
316ステンレス鋼 BOシリーズ ワンピース計装ストレートボールバルブ
ON-OFFの切り替え用、広い温度範囲
タイプ
1/4"FITOK
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79884274
BOSS-FL4-03
15.1(19/32in)
56.1(2.21in)
36.2(1.43in)
27.2(1.07in)
6.4(0.25in)
オープン
¥
10,490
¥
11,539
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79884290
BOSS-FL4-05
19.8(25/32in)
60.7(2.39in)
41.7(1.64in)
29.7(1.17in)
4.8(0.19in)
オープン
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください