CGM
NEWプラスチック手袋
左右両用のため、片手でも使用でき経済的です。
軽作業に適しています。
ソフトで薄い塩化ビニール手袋です。
手首から取り出せて、衛生的にお使いいただけます。
介護・掃除に。
家事・園芸・DIY・ペットのケアに。
材質
塩化ビニール樹脂
厚さ(mm)
約0.04
全長(mm)
240
色
半透明
入数(枚)
100
規格
パウダーフリー
パッケージサイズ(mm)
215×120×60
内容量
1個(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79886715
#011
中指長:71
手周囲:170
S
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79886724
#012
中指長:80
手周囲:190
M
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79886740
#013
中指長:88
手周囲:210
L
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79886749
#014
中指長:93
手周囲:230
LL
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください