三高サプライ
COATS モイスチャーグローブ
オーツ麦に含まれるβグルカンを加工
手の表面に保護層を形成することで肌の保水をし、皮膚バリアを強化
指先エンボス
パウダーフリー
仕様
左右兼用
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
指:0.09±0.02、掌部:0.07±0.02、袖口:0.05±0.02
入数(枚)
2000
全長(cm)
23±1
粉有無
粉無
内容量
1セット(200枚×10箱)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79887020
GN02-XS
XS
7.6±4
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
79887029
GN02-S
S
8.6±4
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
79887038
GN02-M
M
9.6±4
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
79887047
GN02-L
L
10.7±4
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません