三高サプライ
ハンドセイフ パイダーフリーラテックス手袋
強力グリップ
ラテックスのたんぱく質を除去しアレルギーの心配を大幅に軽減
パウダーフリーでも脱着がスムーズ
仕様
左右兼用
材質
ラテックスゴム(タンパク質軽減)
厚さ(mm)
指:最小0.14、掌部:最小0.12、袖口:最小0.10
入数(枚)
1000
全長(cm)
24
粉有無
粉無
エンボス加工
指先エンボス
内容量
1セット(100枚×10箱)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79886977
G05-SS
SS
7.5±5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
79886986
G05-S
S
8.5±5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
79886995
G05-M
M
9.5±5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
79887004
G05-L
L
10.6±5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません