中林製作所
タフレーベル 撥水ポーチ
軽作業や日常使用に
用途
水を弾く撥水軽量素材を使用
適合サイズ(mm)
【ベルト】50
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
適合サイズ(mm)
材質
質量(g)
色
付属品
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79887074
FT-11
115×185×20(カラビナを除く)
【ベルト】50
本体/ポリエステルPVB合成 カラビナ/アルミニウム
95
カーキ
カラビナ
ファスナー開閉式
¥
2,220
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
79887090
FT-12
135×180×35(カラビナを除く)
【ベルト】50
本体/ポリエステルPVB合成 カラビナ/アルミニウム
95
カーキ
カラビナ
マジックテープ式
¥
2,220
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
79887099
FT-13
160×200×30(カラビナを除く)
【ベルト】50
本体/ポリエステルPVB合成 ショルダーベルト/ポリエステル・ポリアセタール・鉄(クロムメッキ) カラビナ/アルミニウム
135(ショルダーベルト含)
カーキ
カラビナ・ショルダーベルト
マグネット式
¥
2,550
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
79887108
FT-14
130×190×40(カラビナを除く)
【ベルト】50
本体/ポリエステルPVB合成 ショルダーベルト/ポリエステル・ポリアセタール・鉄(クロムメッキ) カラビナ/アルミニウム
170(ショルダーベルト含)
サンド
カラビナ・ショルダーベルト
マジックテープ式
¥
2,550
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
79887117
FT-15
125×190×40(カラビナを除く)
【ベルト】50
本体/ポリエステルPVB合成・PVC カラビナ/アルミニウム
135
サンド
カラビナ
ファスナー開閉式
¥
2,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
79887126
FT-16
150×180×25(カラビナを除く)
【ベルト】50
本体/ポリエステルPVB合成 ベルト部/ポリエステル・ポリアセタール・鉄(クロムメッキ) カラビナ/アルミニウム
150
サンド
カラビナ
マグネット式
¥
2,740
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください