コーコス信岡
メモグローブ
用途
DIY
運送業
建設・土木業他一般作業
入数(双)
1
素材
【WEMOシート(甲部)】シリコンゴム・ポリエステル【掌部】合成皮革【マチ】ポリエステル【袖部】ネオプレン・ポリエステル
内容量
1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79886584
GW-3101
ネイビー
M
21.5
19
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
79886600
GW-3101
ネイビー
L
22
21
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
79886609
GW-3101
ネイビー
LL
22.5
22
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
79886618
GW-3101
ブルー
M
21.5
19
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
79886627
GW-3101
ブルー
L
22
21
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
79886636
GW-3101
ブルー
LL
22.5
22
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
79886645
GW-3101
パープル
M
21.5
19
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
79886654
GW-3101
パープル
L
22
21
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
79886670
GW-3101
パープル
LL
22.5
22
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
79886679
GW-3101
チャコール
M
21.5
19
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
79886688
GW-3101
チャコール
L
22
21
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
79886697
GW-3101
チャコール
LL
22.5
22
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください