化学防護服(JIS T 8115 タイプ5,6)+SMSシューズカバーセット

化学防護服(JIS T 8115 タイプ5,6)+SMSシューズカバーセット - セーフラン安全用品化学防護服(JIS T 8115 タイプ5,6)+SMSシューズカバーセット - セーフラン安全用品化学防護服(JIS T 8115 タイプ5,6)+SMSシューズカバーセット - セーフラン安全用品化学防護服(JIS T 8115 タイプ5,6)+SMSシューズカバーセット - セーフラン安全用品化学防護服(JIS T 8115 タイプ5,6)+SMSシューズカバーセット - セーフラン安全用品化学防護服(JIS T 8115 タイプ5,6)+SMSシューズカバーセット - セーフラン安全用品化学防護服(JIS T 8115 タイプ5,6)+SMSシューズカバーセット - セーフラン安全用品化学防護服(JIS T 8115 タイプ5,6)+SMSシューズカバーセット - セーフラン安全用品

化学防護服(JIS T 8115 タイプ5、タイプ6適合品)+SMSシューズカバーのセット販売品です。
JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。
1セットずつ個包装で衛生的です。
左胸内ポケットが嬉しい!

用途塗装、清掃、農薬散布作業やアスベストの撤去作業など仕様袖口・裾口・背ウェスト・フードゴム入り、ジッパーカバー付(テープ無し)、左胸内ポケットx1、 シングルファスナー材質PP不織布、(シューズカバー)SMS不織布サイズ3L(ワンサイズのみ)寸法(cm)(シューズカバー)全長約38/高さ約38JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)適応身長(cm)175~194入数50セット適応胸囲(cm)95~120EN規格EN13982-1 Tyepe5(ダスト防護)、EN13034 Type6(液体ミスト防護)内容量1箱(50セット)
注意
※ご使用前に取扱説明書をしっかり読み、正しく理解してからご使用ください。
※火気のある場所や高温の場所では使用しないでください。
※本製品は使い捨て商品となります。洗濯して繰り返しの使用はできません。
※洗濯、ドライクリーニング、アイロン掛けは絶対しないでください。
※ゴーグルや手袋、マスクは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79886706J2651
46,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥900/税込¥990
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする