JC標準タイプ12V50W

JC標準タイプ12V50W - ウシオライティング

フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。
コンパクトフィラメントを採用

高さ(mm)55電圧(V)12口金EZ10外径(Φmm)12全光束(Lm)900定格寿命(時間)3000周波数50/60Hz電球形状ハロゲン電球最大消費電力(W)50色温度(K)3000光中心距離(LCL)25mm設置場所屋内光色電球色演色指数(Ra)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79889680JC12V50WAEZS
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする