パール金属
バスアクリア バススツール
素材の美しさを活かした、シンプルで洗いやすいフォルム。浴槽に掛けて乾かせる形状です。
材質
本体:PET、すべり止め:ポリエチレン
色
ライトグレー
質量(g)
1506
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×250×305
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79889908
HC-186
¥
6,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください