曜日別特売

汚水・汚物用水中ポンプ DL型

汚水・汚物用水中ポンプ DL型 - エバラポンプ(荏原製作所)

一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。
特殊設計により、大きな異物でも排出できます。また4極電動機の採用で異物に対するトルクを強くしています。

用途汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用仕様自動交互形(自動形DLAと組合わせての設置が必要)付属品地上銘板×1、水中ケーブル10m、吐出し曲管(ガスケット・ボルト含む)×1、相フランジ(ガスケット・ボルト含む)×1組タイプ自動交互形(自動形DLAと組合わせての設置が必要)出力(kW)0.4極数4形式乾式水中周波数(Hz)60フランジJIS 10K形(薄)電圧(V)三相200/220定格電流(A)2.3吐出口径(Φmm)50材質(フレーム)FC150吐出量(m3/min)0.05・0.28取扱液(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~32、(異物)球状:35mm以下、繊維:150mm以下ポンプ水没最大水深(m)8吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.050/7.8 0.280/3.0構造(羽根車)ノンクロッグ構造(軸封)ワンコインダブルメカニカルシール材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200材質(主軸)SUS403構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)(接液側)SiC/SiC、(電動機側)セラミックス、カーボン材質(軸封部封入液)タービン油VG32定格電流(V)200内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※油・海水・有機溶剤などには使用しないでください。
※ポンプが故障し漏電や感電の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7988989950DLJ6.4A
275,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする