曜日別特売

フリクションシナジーノック 0.3

フリクションシナジーノック 0.3 - パイロットフリクションシナジーノック 0.3 - パイロットフリクションシナジーノック 0.3 - パイロット

資料に細かく文字が書きたいけど、カリカリした書き味は嫌だという方におすすめの消せるボールペンです。
こすると消えるフリクションシリーズのボールペンです。
ペン先にパイロットの技術を結集した"シナジーチップ"を採用し、細書きとなめらかな書き心地を両立しました。
フリクションシリーズ初の0.3mmモデルでより細かいところへの筆記に適しています。
8色展開で資料への色分けが可能です。

用途
紙への筆記・筆跡の消去
手帳・メモ・参考書・図面・シフト表・地図など、筆跡が消せたら便利な場面での筆記
使用方法筆跡が乾いてから、頭冠部の専用ラバーでこすると色が消えます。質量(g)100タイプ8色セット種類こすると消えるゲルインクボールペンシリーズフリクションシナジーノック(FRIXION SYNERGY KNOCK)方式クリップスライドノック式線幅(mm)筆記:0.15インク色ブラック,レッド,ブルー,グリーン,ブルーブラック,オレンジ,ピンク,ライトブルー先端ボール径(mm)0.3替芯LFRF-13シリーズ色(本体)グレー商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(8本)
注意
※証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。
※60℃以上になるとインキが無色になります。
※ -10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙の種類や印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79889524LFSK-13-8C
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

FRIXION SYNERGY KNOCK DEBUT!!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする