曜日別特売

リーロックmini フルハーネス/胴ベルト兼用巻取式ダブルランヤード ロック装置付き巻取器+伸縮ストラップ

リーロックmini フルハーネス/胴ベルト兼用巻取式ダブルランヤード ロック装置付き巻取器+伸縮ストラップ - サンコー(タイタン)

新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。
フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。
墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。
巻取器のフックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。
製品重量を軽量化するために掛け替え用には軽量な伸縮ストラップを採用。

用途高所作業での墜落制止を目的とする製品仕様人体取付側:アルミ製ミニカラビナ長さ(mm)巻取器:約1550(収納時:約660)、伸縮ストラップ:約1290(収縮時:約1000)幅(mm)伸縮ストラップ:28質量(g)約1140タイプフルハーネス/胴ベルト兼用ストラップ幅(mm)18.5(巻取式)落下距離(m)巻取式:フルハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0、伸縮ストラップ式:フルハーネス型4.0/胴ベルト型2.5フックNo.56A(軽量タイプ)、回転環付最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー内容量1本
注意
※墜落制止を目的とする製品です。誤った使い方をされますと重大な事故につながることがあります。製品をご使用になる前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79889540HL-HSZW-1.3-130
34,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする