召し合わせ棒

召し合わせ棒 - 浜国
用途家具、造り付け建具用太口召し合わせ棒材質アルミ長さ(mm)2100、甲丸表面:15厚さ(mm)1シルバー足長(mm)18内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79896260-
オープン
749
824(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
全国101¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方101¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1¥1,500/税込¥1,650
離島101¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする