オンライン×ドライブで、クルマ時間をもっと楽しく、もっと便利に
楽ナビは、通信でつながることで、限りなく広がる楽しい世界と、色々な新しい便利さを手に入れました。
みんなで動画コンテンツや音楽、オンラインゲームを楽しんだり、検索サイトのように最新スポットを調べたり。
”みんなでお出かけしたくなるカーナビ”に進化を遂げました。
質量(kg)2.4出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ)最大出力(W)50×4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)GPSアンテナ:33×36×14アンテナサイズ(mm)地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:152(W)×100(H)×0.05(D)画面サイズ9V型HDセキュリティWPA/WPA2/WPA3画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11バックライトLED放送方式地上デジタル放送方式(日本)BluetoothBluetooth 5.2 +EDR最大消費電流(A)10受信チャンネル(MHz)地上デジタルTVチューナー部:470 ~710供給電流(A)2.1(type-A)USB規格USB2.0 High Speed内容量1台