紫外線カット透明フィルム
透明性を維持しつつ紫外線をカットします。
紫外線をカットしますので商品の耐候劣化・色褪せを防止します。
原反(ロール)の中央に商品名の印字(半透明インク使用)があります。
380nm以下の紫外線を99%以上カットできます。
ロールの中央に商品名の印字が400~500mmピッチで入っています(ツヤ消しの薄い目立たないインクを使用)。
用途色褪せ防止用の商品カバーや店頭カーテンに。
内容量1巻
注意
※透明性を維持しつつ紫外線をカットします。※紫外線をカットしますので商品の耐候劣化・色褪せを防止します。
※原反(ロール)の中央に商品名の印字(半透明インク使用)があります。
※380nm以下の紫外線を99%以上カットできます。
※ロールの中央に商品名の印字が400~500mmピッチで入っています(ツヤ消しの薄い目立たないインクを使用)。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |