DAYTONA(デイトナ)
ミニ耕うん機 DC2S
リンク式サスペンションによりハンドルからの力を効率よく伝え深く掘ることができます。
トラスコ品番
634-5754
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57.5×107×105
使用燃料
レギュラーガソリン
動力源
空冷4サイクルエンジン
燃料タンク容量(L)
0.6
最大出力(kW)
1.6
耕うん幅(mm)
57
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79890136
55006
¥
130,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません