曜日別特売

パナソニック 電動ドライバー Azeloss

パナソニック 電動ドライバー Azeloss - Panasonic(パナソニック)パナソニック 電動ドライバー Azeloss - Panasonic(パナソニック)パナソニック 電動ドライバー Azeloss - Panasonic(パナソニック)パナソニック 電動ドライバー Azeloss - Panasonic(パナソニック)パナソニック 電動ドライバー Azeloss - Panasonic(パナソニック)パナソニック 電動ドライバー Azeloss - Panasonic(パナソニック)パナソニック 電動ドライバー Azeloss - Panasonic(パナソニック)パナソニック 電動ドライバー Azeloss - Panasonic(パナソニック)

吊下げ式電動ドライバー。
判定ランプで色識別。作業OK/NOK(NG)を判定ランプで色別表示し、ネジ締め状態を目視で確認できます。
クラッチを操作し高精度なトルク設定が可能。
本体1台でプッシュスタート、レバースタートに両対応。
作業者・作業工程に合わせて都度設定できます。
プッシュ時にはレバースイッチを取り外し可能。
重量約630g、グリップ径38mmと小型なので、軽量かつ握りやすい太さ。ESD帯電防止対応。
ワンタッチビットロック方式適用ビット。(対角6.35mm六角シャンク)

用途小ネジの高精度な締付作業。全長(mm)271ブラック質量(g)約630電源電源アダプター(別売)から電源供給AC100-240V 50/60Hz 2.6Amax 出力電圧DC30V 3A共通正転逆転切り替えグリップ径(Φmm)38モーターブラシレスモーターチャックワンタッチビットロック方式適用ビット(対辺6.35mm 六角シャンク)スタート方式プッシュスタート/レバースタート 両対応(選択式)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
関連資料:(8.83MB)
注意
別売品電源アダプター(EYSZP001)は別売になります。
電源コード1mは付属しています。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
トルク設定範囲(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79889944EYSDA112XD1200約0.1~1.0N/m
93,700
73,980
81,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
79889960EYSDA212XD1200約0.3~2.5
93,700
73,980
81,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
79889969EYSDA218XD1800約0.3~2.0
93,700
73,980
81,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
79889978EYSDA407XD650約1.5~4.4
138,100
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする