EXENA 振動ドリルアタッチメント

EXENA 振動ドリルアタッチメント - Panasonic(パナソニック)EXENA 振動ドリルアタッチメント - Panasonic(パナソニック)EXENA 振動ドリルアタッチメント - Panasonic(パナソニック)EXENA 振動ドリルアタッチメント - Panasonic(パナソニック)EXENA 振動ドリルアタッチメント - Panasonic(パナソニック)EXENA 振動ドリルアタッチメント - Panasonic(パナソニック)EXENA 振動ドリルアタッチメント - Panasonic(パナソニック)EXENA 振動ドリルアタッチメント - Panasonic(パナソニック)

EZ1DD2用アタッチメント。EZ1DD2(ドリルドライバー)のみで使用可能。
ATTACH8(アタッチエイト)取り付けることで振動ドリルドライバーとして使用可能。
振動モード・ドリルモードの2種類搭載。
コンクリートプラグ施工がドリル1台で完結。モルタル、レンガ、タイルまで穴あけ可能。

作業範囲
[回転数:High]モルタル: ~Φ13 、サイディング: ~Φ65、金工ホルソー:~Φ21、金工:~Φ10、木工:~Φ21
[回転数:LOW]モルタル: ~Φ13 、サイディング: ~Φ80、金工ホルソー:~Φ33、金工:~Φ13、木工:~Φ38
用途木工、金工、サイディング、モルタル、レンガ、タイルの穴あけ打撃数(min-1[回/分])高速:約1050~27000回/分(EZ1DD2にEZ9L54装着時)回転数高速:約70~1800回転/分(EZ1DD2にEZ9L54装着時)チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm)作業量(目安)モルタル:約170本(電池パックEZ9L54装着時の数値)振動固定カム方式RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(1.91MB)
注意
※EZ1DD2(ドリルドライバー)のみで使用可能
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79890127EZ9HX506
25,700
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする