曜日別特売

7V型200mmモデルナビ

7V型200mmモデルナビ - JVCケンウッド

高精細&高視野角HDパネルと静電容量式タッチパネルを新搭載!
ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!「ハイ彩速」と声をかけて候補ワードを発話すればナビに触らずに操作できます!
安心・安全とエンターテインメントが見やすく融合TYPE Sに新搭載の「オーガニックGUI PLUS」。モード切替ボタンをタッチすることで、ドライバーが必要とするナビ情報画面を表示しながらAV画面を特大サイズで表示できるようになりました。
HDMI入力&ハイレゾ音源に対応した充実のエンタテイメント機能。USBケーブル「KNA-24USB」(別売)の使用で、タブレットの3A急速充電にも対応

仕様●VICS:FM多重、VICS WIDE●衛星測位システム:受信衛星:GPS、QZSS(準天頂衛星)、Galileo、BeiDou、受信信号:L1、L1S(SLASのみ対応)、測位形式:3D/DGPS●対応ディスク:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応)質量(kg)本体:2.3、GPSアンテナ:約0.84使用温度範囲(℃)-10~+60最大出力(W)50×4電源電圧14.4V(10.5V~16V)表示方式透過型広視野角液晶定格出力(W)29×4(4Ω、1kHz、10%THD)センサー6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:206×104×174、GPSアンテナ:36×12.8×33駆動方式TFTアクティブマトリクス受信周波数FM部:76.0MHz~99.0MHz、AM部:522kHz~1629kHz画面サイズ7V型HDパネル画素数2764800画素 水平1280×垂直720×3(RGB)埋め込み寸法(mm)(W×H×D)178×100×160受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)インピーダンス(Ω)4~8タッチパネル方式静電容量方式タッチパネル、グレア処理受信チャンネル(ch)UHF 13~52BluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠最大消費電流(A)15対応SDカードSD/SDHC/SDXCUSBUSB2.0 High Speed内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79904434MDV-S711HDW
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする