日本クリンテック
ラバーカップ ハンディ ケース付
収納に便利なケース付のラバーカップハンディタイプ。強力な吸引力でつまりを解消します。
用途
洗面台・浴室・流し台など排水管のつまり取り。
材質
カップ/天然ゴム 柄/スチールパイプ ケース/ポリプロピレン
質量(g)
(約)350
全長(cm)
(約)30
耐熱温度(℃)
約80
カップ径(Φmm)
約:130
内容量
1個
注意
※本品は清掃用具です、本来の目的以外でのご使用はお避け下さい。
※つまりの原因・状況によっては解消しない場合があります。
※使用時、汚水が噴出したり跳ねたりする場合がありますので養生して作業を行ってください。
※熱や火の近く、直射日光の当たる場所など高温になるところでのご使用、保管はおやめください。変形の恐れがあります。
※劣化の進んだ状態でのご使用はおやめください。ケガや破損の原因となります。
※力を掛けすぎると破損の恐れがあります。
※保管方法はきれいに洗浄乾燥後ケースに収納してください。
※廃棄時は各自治体の定める方法で処理してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79904267
4534374030807
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
8日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません