日本クリンテック
ハンディバスブラシ
握りやすいグリップ、程よい硬さのブラシ、角まで洗いやすい三角ヘッドのハンディバスブラシ。
用途
浴室の床・排水口・扉などのお掃除にお使いください。
材質
ポリプロピレン・TPE
質量(g)
約139
幅(cm)
約5.5
長さ(cm)
約24
高さ(cm)
約9.5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※本品は清掃用具です、本来の目的以外でのご使用はお避け下さい。
※傷の付きやすい面へはご使用しないでください。
※熱や火の近く、直射日光の当たる場所など高温になるところでのご使用、保管はおやめください。変形の恐れがあります。
※劣化の進んだ状態でのご使用はおやめください。ケガや破損の原因となります。
※力を掛けすぎると破損の恐れがあります。
※保管時は乾燥させブラシ先が変形しないよう吊るして保管してください。
※廃棄時は各自治体の定める方法で処理してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79904407
4534374002026
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません