TMC
クリップ付リターンリール
ワイヤーが伸びるので、姿勢を崩さず手袋等の脱着が可能です。
付属のカラビナで、ベルト通しや、カバン、フック等に簡単に取り付けられます!
用途
作業現場やアウトドア、フィッシング等の手袋やタオルの携帯に
仕様
自動巻き上げ式のキーリール
材質
スチール/ステンレス/アルミ/POM
全長(mm)
190
質量(g)
58
耐荷重(kg)
全部伸出時:2
ワイヤー長(mm)
600
巻戻し力
120g
内容量
1個
注意
※重量物には使用しないで下さい
※使用時は腰ベルト等にしっかり接続出来ているのを確認して下さい
※使用前にキズ及びキレツが無いかを確認して下さい
※本製品使用時に激しい衝撃が加わると、吊り下げた物が落下する恐れがあります
※本製品を強い力で無理に引っ張らないで下さい
※付属のカラビナは登山用ではありません
※巻き戻し時は金具の戻りに注意して下さい
※本製品を本来の目的以外では使用しないで下さい
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79903445
BS-981
ブラック
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
79903454
BS-981-B
ブルー
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
79903470
BS-981-G
グリーン
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
79903479
BS-981-O
オレンジ
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
79903488
BS-981-R
レッド
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
79903497
BS-981-W
ホワイト
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
79903506
BS-981-Y
イエロー
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください