自立式バッグ 丸型スタンドバッグ バケツ 芯入り

自立式バッグ 丸型スタンドバッグ バケツ 芯入り - モリリン自立式バッグ 丸型スタンドバッグ バケツ 芯入り - モリリン

運搬・回収・保管に使える丸型スタンドバッグ。芯が入っていて自立する丈夫な生地。使用しないときは折り畳めるのでかさばらずに収納できます。持ち運びに便利なハンドル付き。

用途自立バッグ、スタンドバックとして。運搬作業/回収/収納カゴ/ガーデンバッグ/ラウンドスタンドバッグ/折りたたみ材質(本体)PVC、(ベルト)ポリエステル内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
直径×高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79904215MSBB1501.515055×65
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
79904206MSBB901.19047×55
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
79904197MSBB500.85038×45
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79904206MSBB9079904215MSBB150MSBB90 自立式バッグ 丸型スタンドバッグ バケツ 芯入り モリリン 79904215自立式バッグ 丸型スタンドバッグ バケツ 芯入りモリリン1個
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする