ドラムリュック

ドラムリュック - カワヨシドラムリュック - カワヨシドラムリュック - カワヨシドラムリュック - カワヨシドラムリュック - カワヨシドラムリュック - カワヨシ
(1件のレビュー)

使い勝手の良い定番カジュアルシリーズ。人気のドラムリュック。

材質ポリエステル・メッシュボンディングブラック質量(g)約375容量(L)約24寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×18.5×41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79904486UBT-09
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: 毎日のスーパーマーケットへの買い物
サービス業

同じ形状のものを4年くらい前に購入したものの、中の防水?のビニールがボロボロになってきて、あちこちに黒いビニール片を撒き散らしていたので、ほぼ同じものを購入しました。
以前購入したものより、多少頑丈なような気もしますが、これで500mlの缶ビール6本、日本酒や焼酎の一升紙パック、炭酸などを運んでいます。
これがないと、私のお酒ライフは始まりません。
外面についているヒモは私には必要なく、歩くたびにパコパコとうるさいので、以前のものは取ってしまいました。今度のもしばらくした取ってしまうかも・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする