ディスプレイ表示付き シリコンケーブル CtoC 100W 1m ホワイト

ディスプレイ表示付き シリコンケーブル CtoC 100W 1m ホワイト - CIO

100W対応で様々なデバイスを充電可能
手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!
リアルタイムで電力が見える!心くすぐる出力表示ディスプレイ!

ホワイトケーブル長(m)1ケーブル種類シリコン適合用途充電内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79905055CIO-SL-SC-CC1-WH1
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする