SMARTCOBY Pro SLIM 35W2C1A 10000mAh ブラック

SMARTCOBY Pro SLIM 35W2C1A 10000mAh ブラック CIO

世界最薄級の薄さ約16mmを実現した大容量10000mAhモバイルバッテリー
コンパクトなのに高機能・パワフルな35W出力対応!ノートPCまで様々なデバイスをこれ一つで!
モバイルバッテリーにも遊び心を。ドットLED搭載でおしゃれに!

ブラック バッテリー容量(mAh)10000 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79905265 CIO-MB35W2C1A-10000-
オープン
4,898
5,388 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする