曜日別特売

*OpenSwim Pro - Grey

*OpenSwim Pro - Grey - Shokz*OpenSwim Pro - Grey - Shokz*OpenSwim Pro - Grey - Shokz

Shokz OpenSwim Proは、BluetoothモードとMP3モードの2つの機能を1つのデバイスで簡単に切り替えることができる骨伝導イヤホンです。PremiumPitch2.0+骨伝導テクノロジーを搭載し、クリアなサウンド、パワフルな音量、豊かな低音再生を実現します。

仕様骨伝導技術:PremiumPitch(TM) 2.0+セット内容OpenSwim Pro、マグネット充電/データ用ケーブル(USB-A接続)、キャリングケース、水泳用イヤープラグ、マニュアル類、保証書材質シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金などグレー質量(g)約27.3(イヤホンのみ)対応OSiOS、Android、macOS、Windows感度スピーカー:105±3dB、マイク:-38dB±1dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124.0×100.0×45.25対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス、Windows PC、Mac機能EQ:アプリ対応周波数特性20Hz-20KHz周波数帯域(MHz)2402-2480充電時間90分保証期間2年間防塵防水性能IP68充電電圧(V)最大:5.0±5%バッテリー容量(mAh)160充電方式専用マグネットポート、急速充電:搭載(約10分で最大3時間使用、音楽再生時)バッテリー稼動時間Bluetoothモード:9時間、MP3モード:6時間(MP3モードで2時間、Bluetoothモードで6時間放置後、自動的に電源オフ)接続台数マルチポイント:最大2台対応ファイルMP3、WMA、FLAC、WAV、AAC、M4A、APEBluetoothBluetooth 5.4通信距離(m)無線:10ストレージ内蔵:32GB対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP内容量1個
注意
※製品は、Bluetooth接続可能なiOS、Android、macOS、Windowsでの接続に対応いたしますが、必ずしもすべてのOS、アプリによる動作を保証するものではありません。
※デザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79905990SKZ-EP-000028
23,527
22,980
25,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする