OpenFit Air - White

OpenFit Air - White - ShokzOpenFit Air - White - ShokzOpenFit Air - White - Shokz

OpenFit Airは、Shokzのコンセプトにあるオープンイヤーを継承した完全ワイヤレスイヤホンの最新モデルです。耳にぴったりフィットするイヤーフックは、超軽量で耳への負担も軽く、柔軟性のあるデザインになっています。安定性も高く長時間のリスニングにも快適です。10分の急速充電で約2時間、充電ケースを使うことで、最大約28時間使用可能です。IP54防水も備え、外出時も安心してお使いいただけます。

セット内容OpenFit Air、充電ケース、充電用ケーブル(USB-C to USB-A)、マニュアル類、保証書材質PC、シリコンなどホワイト質量(g)(イヤホン片側のみ)約8.7± 0.2、(充電ケース)約56.4± 1タイプマイク:デュアルノイズキャンセリングマイク+AIコールノイズキャンセリング対応OSiOS、Android、macOS、Windows感度96.2±2.5dB、マイク:-38dB±1dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(イヤホン)約43.4 × 47.8 × 17.1、(充電ケース)約69.1× 66.0× 28.7対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス機能EQ:アプリ対応、急速充電:搭載(約10分で最大2時間使用)周波数特性50Hz-16kHzコントロールコマンド:タッチパッド周波数帯域(MHz)2402-2480保証期間2年間防塵防水性能IP54(イヤホン本体)充電電圧(V)最大:5.0±5%バッテリー容量(mAh)イヤホン 40、 充電ケース 600バッテリー稼動時間約6時間(充電ケース併用で最大28時間)接続台数マルチポイント:最大2台ポート充電:USB Type-CBluetoothBluetooth 5.2待機時間約30日間通信距離(m)無線:10対応コーデックSBC、AAC対応対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP内容量1個
注意
※製品は、Bluetooth接続可能なiOS、Android、macOS、Windowsでの接続に対応いたしますが、必ずしもすべてのOS、アプリによる動作を保証するものではありません。
※デザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79905965SKZ-EP-000026
18,073
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする