Synthesizer V AI フリモメン

Synthesizer V AI フリモメン - AHS

Synthesizer V専用歌声データベース「フリモメン」は、声優「古賀明」の声を元に制作した、ファットな低域が特徴の歌声データベースです。
パワフルなヒーローソング風やハードロック調の歌から、やさしく語りかけるようなバラードなど、低域の魅力を活かした様々な表現が可能です。
また低域だけにとどまらず、中~高域にかけては爽やかな一面もみせます。
「Synthesizer V AI フリモメン」にはより人間らしくリアルな歌声での歌唱を可能とする最新のAI技術を使用して開発されたデータベースが収録されています。

対応OSWindows 11/10 またはそれ以降 (64bit)、macOS 10.13 またはそれ以降、Ubuntu 20.04 またはそれ以降 (64bit)メモリー2GB以上解像度ディスプレイ:1280×800以上の解像度動作環境DVD-ROMドライブ(パッケージ版)、オーディオデバイス、インターネット接続環境必須使用CPU(Windows/Intel Mac/Linux)Intel Core i5以上、または同等のAMDプロセッサー、AI音声の高品質編集時:Intel Core シリーズの第四世代i5(i5-4xxx)以上推奨、AMD Athlon X4 845以上、Ryzenシリーズを含む、(AppleシリコンMac)Apple M1以上ハードディスク1GB以上 ※インストールする歌声データベースの数に応じた容量が必要になります。内容量1個
注意
※インストールする歌声データベースの数に応じた容量が必要になります。
※アップデータをセットアップファイルとしてご利用頂くことも可能です。ユーザー登録 及び製品登録を行うとマイページよりダウンロード頂けます。
※アクティベーション(登録)ならびに最新バージョンのアップデート、お問い合わせなどのユーザーサポートをお受けいただくためにコンピュータがインターネット環境に接続されている必要があります。
※上記の動作条件を満たしている場合でも、すべてのコンピュータにおける動作を保証するものではありません。
※コンピュータの総合的な性能により同時に使用可能なトラック数などパフォーマンスに違いがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79905037SAHS-50156
9,800
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする