Bundle Kone XP Air White

Bundle Kone XP Air White - TURTLEBEACH(タートルビーチ)Bundle Kone XP Air White - TURTLEBEACH(タートルビーチ)Bundle Kone XP Air White - TURTLEBEACH(タートルビーチ)Bundle Kone XP Air White - TURTLEBEACH(タートルビーチ)Bundle Kone XP Air White - TURTLEBEACH(タートルビーチ)

洗練されたエルゴノミック Kone 形状
マルチボタンデザインと 4D ホイール、29 のプログラム可能な入力
独自の低遅延 2.4GHz ワイヤレス接続と Bluetooth のデュアル接続
RGB 搭載急速充電ドック同梱
最大 100 時間持続するバッテリー
5 つのプログラム可能なゾーンを持つ 3D RGB AIMO ライティング
Owl-Eye 19K DPI 光学式センサー
TITAN Optical Switches による高い正確性と光学式の速度
軽量で柔軟性の高い PhantomFlex USB-C 充電ケーブル
熱処理ピュア PTFE グラ…

ホワイト接続方式ワイヤレス無線通信方式2.4GHz読取方式光学式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79905920TBM-1101-15
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする