曜日別特売

テラス窓用エアコン取付枠 WT-9L (取付可能窓寸法:高さ170~220cm)

テラス窓用エアコン取付枠 WT-9L (取付可能窓寸法:高さ170~220cm) - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
(1件のレビュー)

コロナ・冷房専用CWウインドエアコン用の窓枠です。テラス窓(高さ170~220cm)に設置する場合に使用します。

用途窓用エアコン用延長取付枠取付寸法(mm)窓:1700~2200対応機種CW-1624R、CW-1824R、CW-1623R・CW-1823R、CW-FA1624R、CW-FA1824R、CW-F1624R、CW-F1824R、CW-FA1623R、CW-FA1823R、CW-F1623R、CW-F1823R内容量1台
注意
※窓の種類、高さにより据え付け方法が異なります。
※窓の右側、左側どちらにも据え付けができます。ただし、窓の構造によっては、右側据え付けで戸締まりができない場合があります。
※窓の開き幅は、380mm以上必要です。
※ネジによる据え付けによって、取り付けあとが残ることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79906200WT-9L
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79906200
2024-08-20
用途: ウィンドウエアコン取付時
その他業種

自宅の掃出し窓の高さが1.90M以上あり、延長用の窓枠を使用するにしても高さが足りず諦めていた(室内機と室外機が別のタイプのエアコンを設置するにはベランダが狭い)所、ネットで当商品を発見。しっかりとウィンドウエアコンを取り付けられ、猛暑を快適に過ごせる様になった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする